Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Faserschreiber Colorella duo C407/10 973172 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/153/a014153c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/153/a014153c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304205599
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     973172
EAN/GTIN:
     4012700973177
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Mit zwei Spitzen: Dünne Spitze zum Vorzeichnen und die dicke Spitze zum Ausmalen. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Mit ventilierter Kappe - ISO 11540.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colorella® duo C 407
Strichstärke:
1 und 2
Schreibfarbe:
schwarz, violett, blau, hellblau, zinnoberrot, grün, hellgrün, braun, gelb, hautfarben
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Ja
Schaftform:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz, violett, blau, hellblau, zinnoberrot, grün, hellgrün, braun, gelb, hautfarben
Anzahl der Farben:
10 Farben
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Colorella® duo C 407
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, pelikan fasermaler, doppelfasermaler, fasermaler 10 st, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1058
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 4,22*
3 Tage
220
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,50*
€ 4,22*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 4,55*
2 Tage
44
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,75*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,97*
€ 5,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.