Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker BOSS EXECUTIVE 73/52 2-5mm Keilspitze grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s001/154/s001154o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s001/154/s001154o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304217160
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     73/52
EAN/GTIN:
     4006381376525
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Premium-Textmarker für alle, die besonders viele Texte lesen. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher Griffzone. Patentierte Anti-Schmier-Tinte für Kopien, Tintenstrahl-Ausdrucke oder Handgeschriebenes. Empfohlen von führenden Druckerherstellern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® EXECUTIVE
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
ergonomisch
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Schaftfarbe:
grün/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® EXECUTIVE
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,35*
1 Tag
53
1
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,50*
1 Tag
141
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,71*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,88*
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.