Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Textmarker triplus 362 C-9 1-4mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/171/a012171z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/171/a012171z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304224090
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     362 C-9
EAN/GTIN:
     4007817188507
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker mit großem Tintenspeicher, Ideal zum Markieren von Texten und Ausmalen größerer Flächen. Sekundenschnell trocken. Die Farbe schwarz überdeckt, Texte und Linien bleiben noch erkennbar. Nach dem Kopieren unkenntlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
triplus® textsurfer® 362
Strichstärke:
1-4
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Faserspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
dreikant
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker triplus® textsurfer® 362
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textsurfer classic highlighter, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,32*
2 Tage
231
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,44*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,47*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,60*
4 Tage
232
30
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.