Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Textmarker Job 1509 1+5mm rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/773/y000773q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/773/y000773q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/773/y000773r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304224932
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     1509
EAN/GTIN:
     4004675015099
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Mindestens 2 Jahre lagerfähig. Nachfüllbar mit Refillstation 660.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Job 150
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
rosa
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Job 150
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rosa
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, schneider textmarker rosa, highlighter, highlighter pink, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,64*
2 Tage
11061
1
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,71*
1 Tag
983
1
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.