Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 04-9 0,4mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/701/a007701k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/701/a007701k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304657590
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 04-9
EAN/GTIN:
     4007817327098
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pigment liner 308
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Material des Clips:
Metall
Kappenfarbe:
grau
Schaftfarbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Pigment liner 308
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, filzmaler schwarz, isograph, Faserstifte, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinstifte, Filzschreiber, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,42*
1 Tag
25
1
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,50*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,64*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,67*
10
€ 4,16*
ab € 1,83*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.