Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Starter-Set 899926FC 5teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/410/y000410p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/410/y000410p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/410/y000410q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/410/y000410r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-306001960
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     899926FC
EAN/GTIN:
     3154148999263
Suchbegriffe:
Bleistift-Set
Bleistiftset
bleistift set
Maped Bleistiftset Black'Peps 3 x Bleistifte, 1 x Radierer Zenoa, 1 x DosenspitzerClean HB farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Black'Peps
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
3 x Bleistifte, 1 x Radierer Zenoa, 1 x DosenspitzerClean
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Spitzzustand:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistiftset Black'Peps
Weitere Suchbegriffe: Bleistifte, Bleistiftsets, Schreibgeräte, Schulsets, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 4,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 5,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.