Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Gelmine KF6-CX für K106/116 0,3mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/476/a007476w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/476/a007476w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-313030750
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     KF6-CX
EAN/GTIN:
     072512050750
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Brillante Farben, weich fließende Tinte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KF6
Verwendung für Produkt:
Pentel Geltintenroller K106, K116
Strichstärke:
0,3
Kugeldurchmesser:
0,6
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine KF6
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel gel-roller blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 1,01*
1
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 1,12*
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,17*
1 Tag
88
1
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.