Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelmine BLS-G2-7-MV 2606078 0,4mm metallicviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/749/a007749c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/749/a007749c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-313205342
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2606078
EAN/GTIN:
     4902505462023
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
G2-7
Verwendung für Produkt:
PILOT Geltintenroller 2514, 2605, 2716, 2719
Typbezeichnung der Mine:
BLS-G2-7
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
violett metallic
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine G2-7
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gelmine pilot 0,4 mm, gel mine, pilot gel-mine, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiber, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Rollerball, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,38*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,53*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,73*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 1,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.