Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy Kugelschreibermine M16 1200154 B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l010/471/l010471y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l010/471/l010471y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-313450790
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1200154
EAN/GTIN:
     4014519001546
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Lamy Großraummine M 16 B schwarz dokumentenecht
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M 16
Verwendung für Produkt:
Lamy Kugelschreiber
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
M16
dokumentenecht:
Ja
Länge:
116
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Großraummine M 16
Strichbreite:
B
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreiberminen lamy, kugelschreiber mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Kulis, Minen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 3,68*
2 Tage
57
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,87*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,33*
€ 4,22*
1 Tag
34
1
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,91*
2 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 3,15*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.