Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Radierer Plast L-125 01250 48x24x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/469/a010469k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/469/a010469k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317653900
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     01250
EAN/GTIN:
     4006677693923
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Radier-Gummi
Eine Seite abgeschrägt für gezieltes Radieren in Zeichnungen und zwischen den Zeilen. Mit geschlitzter Manschette, die durch eine spezielle Klemmtechnik für festen Halt des nachgeschobenen Radierblocks sorgt. Hervorragend geeignet für technische Zeichnungen, Büro, Schule und Haushalt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Plast L-125
Produktverwendung:
Bleistifte, Farbstifte
Maße:
2,4 x 1,1 x 4,8 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Schiebemanschette:
Kunststoff
Farbe:
transluzent
Farbe des Gehäuses:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer Plast L-125
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, läufer radierer, radier gummi, bleistift radierer, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
712
1
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,66*
1 Tag
183
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,77*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,40*
€ 0,80*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,88*
10 Tage
712
1
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-R20
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.