Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 04240336 C5 oF sk br 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/683/b052683h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/683/b052683h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327049672
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04240336
EAN/GTIN:
     4040134056050
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, briefumschlag c5, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
173
Frei Haus
ab € 9,585*
€ 13,705*
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 11,61*
€ 16,28*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,84*
€ 17,23*
2 Tage
115
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 26,47*
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 22,93*
€ 31,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 52500 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.