Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perleberg Karte Geburtstag Lifestyle 751-0314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/946/a012946a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/946/a012946a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-330008300
Hersteller:
     Perleberg
Herst.-Nr.:
     751-0314
EAN/GTIN:
     4027421718402
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Geburtstags-Karten
Geburtstagskarten
Perleberg Faltkarte Geburtstag 300g/m² Geburtstage zählt man nicht man feiert sie!
Weitere Informationen:
Maße:
116 x 166 mm (B x H)
Grammatur:
300
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Text des Aufdruckes:
Geburtstage zählt man nicht man feiert sie!
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte
Variante:
Geburtstag
Weitere Suchbegriffe: Karten Geburtstag, geburtstagskarten perleberg, geburtstags karten, Briefkarten, Karten, Postkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.