Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perleberg Karte Trauer Lifestyle 781-0085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/725/y000725q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/725/y000725q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-330008500
Hersteller:
     Perleberg
Herst.-Nr.:
     781-0085
EAN/GTIN:
     4027421719379
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Beileids-Karten
Beileidskarten
Perleberg Faltkarte Trauer 300g/m² In tiefem Mitgefühl
Weitere Informationen:
Maße:
116 x 166 mm (B x H)
Grammatur:
300
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Text des Aufdruckes:
In tiefem Mitgefühl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte
Variante:
Trauer
Weitere Suchbegriffe: Kondolenz-Karten, Kondolenzkarten, Trauer-Karten, Trauerkarten, trauerkarten perleberg, beileidskarten, Briefkarten, Karten, Postkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
387
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,57*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,68*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.