Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perleberg Karte Trauer Basic Classic 7810079-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/946/a012946l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/946/a012946l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-330008600
Hersteller:
     Perleberg
Herst.-Nr.:
     7810079-2
EAN/GTIN:
     4027421718716
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Beileids-Karten
Beileidskarten
Perleberg Faltkarte Basic Classic Trauerkarte 240g/m² mehrfarbig Trauer In tiefem Mitgefühl
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic Classic
Maße:
116 x 166 mm (B x H)
Grammatur:
240
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Umschlag
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Motiv:
Trauer
Text des Aufdruckes:
In tiefem Mitgefühl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte Basic Classic
Variante:
Trauerkarte
Weitere Suchbegriffe: Kondolenz-Karten, Kondolenzkarten, Trauer-Karten, Trauerkarten, trauerkarten perleberg, beileidskarten, Briefkarten, Karten, Postkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,75*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,94*
€ 1,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.