Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perleberg Karte Danke Lettering 778-1052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/946/a012946h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/946/a012946h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-330008900
Hersteller:
     Perleberg
Herst.-Nr.:
     778-1052
EAN/GTIN:
     4027421719911
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte
Perleberg Faltkarte Dankeschönkarte 300g/m² mehrfarbig Dankeschön Danke
Weitere Informationen:
Maße:
116 x 166 mm (B x H)
Grammatur:
300
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Umschlag
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Motiv:
Dankeschön
Text des Aufdruckes:
Danke
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte
Variante:
Dankeschönkarte
Weitere Suchbegriffe: Briefkarten, Karten, Postkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,06*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,13*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.