Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächertasche DIN A4 7Fächer Polypropylen transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/097/a006097c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/097/a006097c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-370682400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     370682400
EAN/GTIN:
     4003969944404
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Innen zusätzlich eine transparente Tasche sowie je eine Einstecktasche für eine CD und für Visitenkarten.
Weitere Informationen:
Maße:
33,3 x 24 x 2,7 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
blanko
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Verschluss:
Druckknopf
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transluzent
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fächertasche
Weitere Suchbegriffe: Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, faltmappe a4, faltmappe, ordnungsmappe kunststoff, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Fächermappen, Fächertaschen, Ordnungsmappen, Sortiermappen, Vorsortierer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,74*
3
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,79*
2 Tage
2578
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,89*
8 Tage
11
7
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,60*
4 Tage
2587
15
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
370682300
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.