Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Premium 734010377 A5 90g 16Bl Lin27 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/614/y000614s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/614/y000614s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/614/y000614t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381009601
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010377
EAN/GTIN:
     4006050103773
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes Papier, brillant weiß und extra geglättet, tintenfest und radierfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM Academy
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Lineatur:
27
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
blau
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft PREMIUM Academy
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
695
5
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,65*
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,65*
10 Tage
695
5
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,66*
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,89*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.