Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Premium 734010604 A5 90g 32Bl Lin4 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/615/y000615e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/615/y000615e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/615/y000615l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381010001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010604
EAN/GTIN:
     4006050106040
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes Papier, brillant weiß und extra geglättet, tintenfest und radierfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM Academy
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
4
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
blau
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft PREMIUM Academy
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,25*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
3 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,30*
2 Tage
416
2
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,33*
11 Tage
416
2
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,02* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.