Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Premio 040780001 A5 90g 16Bl Lin1 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/635/y000635q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/635/y000635q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/635/y000635r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/635/y000635s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/635/y000635t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381010801
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040780001
EAN/GTIN:
     9001939833708
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Staufen Schulheft Premio DIN A5 liniert 1 16 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premio
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
1
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Bindung:
Heftbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe des Einbandes:
gelb
Motiv:
freie Motivauswahl nicht möglich
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft Premio
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,67*
1 Tag
79
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,85*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.