Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Style 40416003 Lin3 A4 16Bl 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/353/a006353a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/353/a006353a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381102801
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040416003
EAN/GTIN:
     9002244550571
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
Staufen Notenheft Style DIN A4 80g/m² liniert 3
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
3
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
blau
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notenheft Style
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,90*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,91*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,97*
2 Tage
6468
2
€ 5,49*
ab € 0,60463*
€ 1,16463*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0275* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.