Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Style 40416022 Lin22 A4 16Bl 80g 5mm kar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/999/a013999z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/999/a013999z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/000/a014000e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381103201
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040416022
EAN/GTIN:
     9002244550977
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 22
Staufen Schulheft Style DIN A4 kariert 22 16 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Lineatur:
22
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
blau
Motiv:
freie Motivauswahl nicht möglich
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft Style
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,43*
€ 0,86*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,87*
9 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,91*
1 Tag
800
2
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,96*
1 Tag
800
2
€ 5,49*
ab € 0,58514*
€ 1,12514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.