Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Hausaufgabenheft 734010254 A5 90g 48Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/634/y000634d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/634/y000634d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/634/y000634e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381211900
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010254
EAN/GTIN:
     4006050102547
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
hausaufgabenheft
Hausaufgabenheft mit Stundenplan und Wocheneinteilung für 48 Wochen. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert. Das Papier ist 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM Academy
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
90
Bindung:
Heftbindung
perforiert:
Nein
Farbe des Einbandes:
gelb
Anzahl der Blätter:
48 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hausaufgabenheft PREMIUM Academy
Weitere Suchbegriffe: Aufgabenhefte, Schulhefte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,72*
9 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,81*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,85*
7 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 3,07*
1 Tag
386
2
€ 5,49*
ab € 1,72*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.