| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430004490 Herst.-Nr.: 5169 EAN/GTIN: 4003630011114 |
| |
|
| | |
| Soennecken Notebooktasche STUTTGART 44 x 31 x 13 cm (B x H x T) Nylon schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | STUTTGART | Produktverwendung: | bis (17") | max. Tragfähigkeit: | 6 | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Reißverschlussrückentasche, Fächerfach mit drei Unterteilungen im A4-Format, Reißverschlusshauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlussfach und zwei Einschubtaschen, Reißverschluss mit Organizerteil, zwei Einschubfächern und Karabiner, Reißverschlussvortasche | Gewicht: | 1,4 | Material: | Nylon | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebooktasche STUTTGART | Außenmaße: | 44 x 31 x 13 cm (B x H x T) | Maße des Notebookfachs: | 41 x 29 x 6 cm (B x H x T) | Anzahl der Stifteschlaufen: | 3 Stifteschlaufen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Computertaschen, Laptopcase, Laptophüllen, Laptoptaschen, Netbooktaschen, Notebookcase, Notebookhüllen, Notebooktaschen, Taschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,59* | € 53,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,32* | € 54,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,90* | € 87,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,92* | € 98,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|