Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotbox Laptoprucksack Adapt ADAPT/RB bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/712/y000712l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/712/y000712l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/712/y000712m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-430014050
Hersteller:
     Hotbox Design Limited (EU)
Herst.-Nr.:
     ADAPT/RB
EAN/GTIN:
     5060887371384
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Box
Desk Sharing Bag
Desk Sharing Box
Laptop-Rucksack
Unser flexibelster Arbeitsrucksack und Laptop-Umhängetasche für unterwegs in einem. Adapt kann auf zwei Arten getragen werden und passt sich Ihrem Alltag an, wenn Sie vom Büro nach Hause oder ins Café wechseln. Wenn Sie für hybrides Arbeiten nur eine Tasche benötigen, ist Adapt genau das Richtige.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Adapt
Produktverwendung:
bis (15")
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
gepolsterte Rückenstütze, leicht aufschiebbare Gepäckgriffe an der Rückseite, gepolstertes Laptopfach, verstärkter Boden, integrierter Telefon- oder Tabletständer bei aufgeplapptem Vorderteil, großes Innenfach
wasserdicht:
Ja
Gewicht:
1,03
Werkstoff:
PET, 100 % recycelt
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookrucksack Adapt
Außenmaße:
25 x 38 x 12,5 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, desk sharing bag, Laptoprucksäcke, Laptoptaschen, Notebookrucksäcke, Notebooktaschen, Rucksack, Rucksäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.