Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Trinkbecherdeckel 90131 8cm PS weiß 100St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p037/194/p037194c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p037/194/p037194c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439026900
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90131
EAN/GTIN:
     4250065901316
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
PAPSTAR Trinkbecherdeckel Einweg 8 x 2 cm (Ø x H) Polystyrol weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Einweg:
Ja
Produktverwendung:
Thermobecher "Coffee to go"
Maße:
8 x 2 cm (Ø x H)
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecherdeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,31*
€ 3,31*
11 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,46*
1 Tag
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,40*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 5,53*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14770
ab € 5,43*
Sonstiges
PAPSTAR
81065
ab € 2,18*
Sonstiges
PAPSTAR
90128
ab € 2,60*
Sonstiges
PAPSTAR
90129
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.