| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439055500 Herst.-Nr.: 584-192 EAN/GTIN: 4007796054480 |
| |
|
| | |
| Esmeyer® Gebäckschale BETTY 23,5 x 29,5 cm (B x L) Porzellan weiß Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BETTY | Verwendung für Produkt: | Bahlsen Gebäckmischungen | Maße: | 23,5 x 29,5 cm (B x L) | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gebäckschale BETTY | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,45* | € 10,50* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,71* | € 10,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,74* | € 16,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,54* | € 16,83* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,88* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|