Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Isolierkanne Classic 10912 Edelstahl 2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/846/a012846l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/846/a012846l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439056400
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10912
EAN/GTIN:
     4004133109124
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Für heiße und kalte Getränke. Innendurchmesser: 8,5 cm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLASSIC
Maße:
14 x 25 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen:
2
Verschluss:
Drehverschluss
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Ja
Material:
Edelstahl/Polypropylen
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne CLASSIC
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, thermoskanne silber 2 l, isolier kanne, isolier-kanne 2 liter, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Teekannen, Thermoskannen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,54*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 14,21*
€ 19,23*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,07*
€ 20,99*
1
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 20,99*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 16,88*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
10910
ab € 9,54*
Sonstiges
Assheuer + Pott
10911
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.