Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Pumpkanne 16718 2,2l silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/702/a007702a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/702/a007702a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/702/a007702b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439057600
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     16718
EAN/GTIN:
     4024472167180
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Melitta Pumpkanne 2,2l Edelstahl silber/schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Melitta Gastro M 170 MT
Fassungsvermögen des Behältnisses:
2,2
spülmaschinenfest:
Nein
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pumpkanne
Material des Einsatzes:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Isolierkanne Kaffeemaschine, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, Pump-Isolierkanne, Pump-Thermokanne, Pumpkanne, Pumpthermoskanne, Thermo-Pumpkanne, melitta kaffeemaschine 2,2 l, isolierkanne kaffeemaschine, isolierkanne kaffeemaschine 2,2l, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Pumpkannen, Teekannen, Thermoskannen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 54,05*
€ 68,18*
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 54,59*
€ 68,83*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,26*
€ 75,87*
3 Tage
8
€ 5,49*
ab € 73,84*
€ 91,70*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 92,38*
€ 118,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,34*
Zubehör
Melitta
22592
ab € 3,15*
Zubehör
Melitta
22593
ab € 6,71*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,82*
Zubehör
Melitta
22591
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.