Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Besteckgarnitur Bettina 250-029 Edelstahl silber 24tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/484/a007484p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/484/a007484p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439066095
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-029
EAN/GTIN:
     4007796022908
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Dieses zeitlose Besteck besticht durch sein schlichtes Design. Hochglanzpoliert und besonders robust.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BETTINA
Einweg:
Nein
Anzahl der Teile:
24 Teile
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
6 x Messer, Löffel, Gabeln, Kaffeelöffel
Werkstoff:
Edelstahl 18/10, hochglanz-poliert
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besteckgarnitur BETTINA
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
€ 4,95*
ab € 28,66*
€ 37,71*
1 Tag
33
€ 5,95*
ab € 29,08*
€ 38,03*
€ 5,50*
ab € 31,47*
€ 41,82*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 31,77*
€ 42,67*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 37,78*
€ 48,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esmeyer
208-071
ab € 27,22*
Ähnlich
Esmeyer
250-030
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.