Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439067300 Herst.-Nr.: CA6903/00 EAN/GTIN: 8710103733805 |
| |
|
| | |
| Genießen Sie reines Wasser für erstklassigen Kaffeegeschmack dank des innovativen AquaClean Wasserfilters. AquaClean filtert das Wasser, um ein intensives Aroma sicherzustellen, und verhindert Kalkablagerungen, sodass Sie Ihre Maschine nicht mehr so häufig entkalken müssen. Garantiert kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen bei regelmäßigem Filteraustausch - für noch weniger Pflegeaufwand und sorgenfreiem Kaffeegenuss. Perfekt aufbereitetes, pures Wasser durch patentierten Wassserdurchlauf - maximiert die Kontaktzeit zwischen Wasser und Filter. Schützt den Wasserkreislauf durch mikroporösen Filter - filtert selbst der selbst kleinste Staubpartikel. Müheloses Einsetzen des Filters mit dem Click&Go-System. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Aqua Clean | Verwendung für Produkt: | Saeco Espressomaschine | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Filterkartusche Aqua Clean |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 7,63* | € 10,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,84* | € 11,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,03* | € 11,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,92* | € 18,58* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,06* | € 19,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|