Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol Menüteller CONNECT SEPAREE 7278700 Deckel 1,5l sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/084/y000084i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/084/y000084i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439070511
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7278700
EAN/GTIN:
     4002942565032
Suchbegriffe:
Menü-Teller
Menüteller
Essteller
Speiseteller
Mit SEPAREE werden Hauptgericht und Beilagen appetitlich voneinander getrennt und dank des eleganten Designs lassen sich auch feine Fisch- oder Fleischgerichte ansprechend anrichten. Durch den hochgezogenen Rand ist der Inhalt gut geschützt, dennoch ist der Teller flach genug zum entspannten Essen. SEPAREE ist die formschöne Ergänzung der CONNECT BOWL Serie und kommt mit passendem Deckel. Die Teller sind robust und stapelbar und die raffinierte Form so ausgearbeitet, dass das Wasser beim Reinigen gut ablaufen kann.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CONNECT SEPAREE
Maße:
25 x 5,8 x 25,5 cm (B x H x L)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1,5
stapelbar:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Material:
TPE Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
nature flower blue
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Menüteller CONNECT SEPAREE
Weitere Suchbegriffe: Teller, teller melamin flach, menü teller, menüteller flach, Geschirr, Service
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,47*
€ 12,70*
1 Tag
62
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 13,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 66 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.