| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439072400 Herst.-Nr.: 87935 EAN/GTIN: 4002911668573 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundlicher Deckel für Heißgetränkebecher aus nachwachsenden Rohstoffen. Stabile Qualität. Geschmacksneutral. Mikrowellengeeignet bis 800 W (maximal 2 Minuten). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | pure | Einweg: | Ja | Verwendung für Produkt: | Papstar Trinkbecher 86271, 86272, 87459, 87869, 88236, 88951, 88952, 89157, 89158 | Maße: | 9 x 2,5 cm (Ø x H) | Werkstoff: | Zuckerrohr | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trinkbecherdeckel pure |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,68* | € 4,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,79* | € 6,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,13* | € 6,51* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,25* | € 6,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,32* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,085* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|