Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Espressolöffel SYLVIA 156-404 Edelstahl 12St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/897/a009897f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/897/a009897f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/569/a013569h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439072695
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-404
EAN/GTIN:
     4007796046317
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
espressolöffel
Esmeyer® Espressolöffel Sylvia 11,5cm Edelstahl 18/0, poliert silber 12 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sylvia
Länge:
11,5
Material:
Edelstahl 18/0, poliert
Farbe:
silber
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Espressolöffel Sylvia
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Löffel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,27*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,15*
€ 10,27*
5 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,25*
€ 10,83*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,46*
€ 11,42*
1 Tag
10
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,78*
€ 11,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,62167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.