Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol Schale MOVE BOWL 8135800 Deckel 1,3l ash grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/080/y000080h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/080/y000080h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439072989
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     8135800
EAN/GTIN:
     4002942671702
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Salat-Schale
Die universelle Mitnahme-Schale für Bowls, Ramen, Nudelgerichte, Suppen und Salate. MOVE BOWL hat genau das richtige Format für aktuelle Food-Trends und ist durch seine nachhaltige Gestaltung in der modernen Gastronomie einfach nicht mehr wegzudenken. Die Schalen sind speziell für die Anforderungen eines zeitgemäßen Caterings konzipiert, sowohl für Take-away als auch für den Verzehr vor Ort. In der auslaufsicheren Bowl bleiben die Gerichte lange frisch und knackig und können problemlos transportiert werden. Die Schalen weisen eine optimale Nestbarkeit auf und sind damit sehr kompakt stapelbar. Die einzelnen Schüsseln lassen sich dennoch einfach dem Stapel entnehmen, ohne aneinander zu haften. Der passende Deckel schließt absolut dicht und macht die Schale auslaufsicher. Dreht man ihn um, fungiert er als perfekte Abdeckhaube für die Mikrowelle. Der hochgezogene Rand verhindert zuverlässig ein Verrutschen der Schalen beim Transport, gleichzeitig ist er so raffiniert gestaltet, dass das Spülwasser problemlos ablaufen kann.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MOVE BOWL
Einweg:
Nein
Maße:
18,8 x 8 x 19,6 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1.300
spülmaschinenfest:
Ja
stapelbar:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Material:
TPE Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
nature ash grey
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schale MOVE BOWL
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, salat-schale plastik, salat schale, salatschale 1 l, Bewirtung, Konferenzbedarf, Küchenzubehör, Partyzubehör, Schalen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,36*
€ 8,52*
1 Tag
81
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,80*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.