Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol Menüschale MOVE MENU 8136800 Deckel 1,1l ash grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/084/y000084p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/084/y000084p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439073289
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     8136800
EAN/GTIN:
     4002942671719
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Abteil-Schale
Abteilschale
Der ideale Teller für Take-Away-Gerichte. Mit MOVE MENÜ werden Hauptgericht und Beilagen appetitlich voneinander getrennt und dank des eleganten Designs lassen sich auch feine Fisch- oder Fleischgerichte ansprechend anrichten. Die Menüteller weisen eine optimale Nestbarkeit auf und sind damit sehr kompakt. Die einzelnen Teller lassen sich dennoch einfach dem Stapel entnehmen, ohne aneinander zu haften. Der Deckel schließt absolut dicht und macht die Menüschale auslaufsicher. Dreht man ihn um, fungiert er als perfekte Abdeckhaube für die Mikrowelle. Der hochgezogene Rand verhindert zuverlässig ein Verrutschen der Schalen beim Transport. Die Teller sind robust und mit minimaler Höhe stapelbar, die raffinierte Form ist so ausgearbeitet, dass das Wasser beim Reinigen gut ablaufen kann.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MOVE MENU
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1,1
spülmaschinenfest:
Ja
stoßfest:
Ja
stapelbar:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Material:
TPE Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
nature ash grey
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Menüteller MOVE MENU
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrweg Menüschale, Menü-Schale, Menüschale, koziol menüschale, einweg deckel, Geschirr, Service, Teller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,17*
€ 10,81*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 11,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.