Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMOCAFE BY THERMOS Thermosbecher 4097234050 0,5l stone grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THERMOCAFE BY THERMOS Thermosbecher 4097234050 0,5l stone grey
Artikel-Nr.:
     1375-439077980
Hersteller:
     Thermos L.L.C.
Herst.-Nr.:
     4097234050
EAN/GTIN:
     5010576962218
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Schlank und absolut dicht für sicheren Transport. Zerlegbarer 360° Trinkverschluss für bequemes Trinken auf Knopfdruck. Hochwertiger Körper: unzerbrechlich und absolut geschmacksneutral. Verschluss aus Polypropylen, Dichtung aus Silikon. Hält 9 Stunden heiß und 18 Stunden kalt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TC Drinking MUG
Einweg:
Nein
Maße:
8,3 x 21 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
500
doppelwandig ausgeführt:
Ja
spülmaschinenfest:
Ja
Werkstoff:
18/8 Edelstahl
Farbe:
stone grey
Farbe des Deckels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobecher TC Drinking MUG
BPA-frei:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.