Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRST PLUS Müllsack 34024 30l gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/784/y000784d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/784/y000784d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445020300
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     34024
EAN/GTIN:
     4001553340243
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
FIRST PLUS Müllbeutel 50 x 60+16 cm (B x H) 30l LDPE grau 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 60+16 cm (B x H)
Volumen:
30
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 30 l, abfallbeutel, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.