Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier 250 104872 3-lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/067/a014067v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/067/a014067v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446005801
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     104872
EAN/GTIN:
     4004231104878
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Hochqualitatives und hautfreundliches Toilettenpapier. Für alle gängigen Spender geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
250
Verwendung für Produkt:
Katrin Toilettenpapierspender 989706, 984503, 104452, 92384
Maße:
9,4 cm x 30 m (B x L)
Rollendurchmesser:
11,8
Kerndurchmesser:
4,3
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier 250
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt, klopapier, toilettenpapier 250 blatt, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 6,23*
1 Tag
2953
1
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,06*
€ 6,55*
3 Tage
1258
8
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 10,49*
3 Tage
1258
1
€ 5,45*
ab € 7,33*
€ 10,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,5075* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110317
ab € 3,46*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
071340
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.