Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Papierhandtuch 400741 2lg. 23x32cm C 20x144 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/977/a010977g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/977/a010977g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446009900
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     400741
EAN/GTIN:
     58013924407418
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papernet Papierhandtücher Special 23 x 32,12 cm (B x L) Zellstoff weiß 20 x 144 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Special
Maße:
23 x 32,12 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
C-Falz
geprägt:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Zellstoff
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
20 x 144 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Special
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch c-falz 2-lagig, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch lagenfalz, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.880 Blätter (ab € 0,01099* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,34*
€ 55,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.