Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Handtuchrolle Control 6699 ws 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/298/a013298d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/298/a013298d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/745/a013745y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/745/a013745z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446019001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6699
EAN/GTIN:
     05027375052903
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Control™ Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften. Scott® Control™ Rollenhandtücher sind für Umgebungen ausgelegt, in denen Hygiene am Arbeitsplatz und in Waschräumen Priorität hat. Die Rollenpapiertücher sind besonders weich und hautfreundlich und damit geeignet für häufiges Hände trocknen, was wiederum die Einhaltung von Hygienerichtlinien am Arbeitsplatz unterstützt. Die in den Einweg-Handtüchern integrierte einzigartige Airflex™ Technologie bietet eine hervorragende Saugfähigkeit, was zu einer effizienten und effektiven Handtrocknung führt, die weniger Abfall verursacht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CONTROL™
Verwendung für Produkt:
Aquarius™ Handtuchspender 7375, 7376
Maße:
19,8 cm x 200 m (B x L)
Rollendurchmesser:
19,5
Kerndurchmesser:
4,4
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Material des Papierhandtuches:
Airflex™
geprägt:
Ja
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle CONTROL™
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Einmalhandtuch, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Rollenhandtücher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 58,25*
€ 72,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 78,72*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 63,06*
€ 78,99*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 68,11*
€ 84,98*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 68,25*
€ 87,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,67*
€ 103,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,38*
€ 99,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,38*
€ 96,84
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 11,375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
6665
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.