Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Toilettenpapier Control 8591 ws 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/298/a013298p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/298/a013298p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/751/a013751z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446019101
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8591
EAN/GTIN:
     5027375052880
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Scott® Control™ Toilettenpapierrolle mit Zentralentnahme ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern, d.h. Sie berühren nur die von Ihnen verwendeten Klopapier Blätter, um die Waschraumhygiene und Effizienz zu maximieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Control™
Verwendung für Produkt:
Kimberly-Clark Professional™ Toilettenpapierspender 7186, 7187
Rollendurchmesser:
10,6
Kerndurchmesser:
6
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Fasern, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
833 Bl./Rl.
Packungsmenge:
12 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Control™
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, klopapier 2lagig, klopapier, toilettenpapier 12 rollen, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 53,73*
€ 67,54*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 67,55*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 53,27*
€ 68,88*
15 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 9,95*
ab € 56,51*
€ 70,57*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 58,54008*
€ 83,69004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,27*
€ 63,39
pro Paket
1 Paket enthält 12 Packungen (ab € 4,43917* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7186
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.