Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Küchenrolle 3014006 3-lagig 4 Rl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/006/a011006s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/006/a011006s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446021000
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     3014006
EAN/GTIN:
     4000883005761
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Die Haushaltstücher Fripa Wischfix nehmen ihren Namen beim Wort: Sie kombinieren Saugkraft und Sauggeschwindigkeit so optimal, dass kein Tropfen übrig bleibt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Wischfix
Maße:
26 x 24 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Werkstoff:
100 % Frischzellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
51 Bl./Rl.
Packungsmenge:
4 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Küchenrolle Wischfix
Weitere Suchbegriffe: fripa küchenrolle 3lg, haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Haushaltsrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Küchentücher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
626
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 4,37*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,49*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,67*
10 Tage
134
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,68*
9 Tage
524
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,93*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1510820
ab € 3,32*
Ähnlich
Metsä
231004
ab € 3,06*
Ähnlich
Fripa
3074003
ab € 2,02*
Ähnlich
HypaVema
2067643
ab € 2,65*
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,14*
Ähnlich
Fripa
1010810
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.