Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Papierhandtuch PERFORMANCE 6663 1lagig weiß 15x212 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/274/a009274s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/274/a009274s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446206801
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Scott® Control™ Falthandtücher fördern Hygienestandards und tragen zur Risikominderung bei, wenn Hygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Hautfreundlich, für häufiges Händetrocknen in hygienekritischen Umgebungen. Für stark frequentierte Waschräume, in denen die Einhaltung hoher Hygienestandards und Effizienz erforderlich sind, wählen Sie Scott® Control™ Falthandtücher, um Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Control™
Verwendung für Produkt:
Aquarius™ Handtuchspender 6945, 6956
Maße:
21,5 x 31,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
Airflex™
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
15 x 212 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Control™
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 52,77*
€ 65,44*
1 Tag
182
€ 5,95*
ab € 55,10*
€ 66,43*
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 56,20*
€ 67,78*
1 Tag
44
€ 5,45*
ab € 56,35*
€ 67,85*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 56,58*
€ 68,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 32 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
1 Stück enthält 3.180 Blätter (ab € 0,0166* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.