Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Papierhandtuch Liquify 275900 24x21cm 2lg. 15x268Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/023/y000023z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/023/y000023z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446230600
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     275900
EAN/GTIN:
     4000735352500
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Das schnell auflösende Handtuchpapier ist zuverlässig im Gebrauch, unschlagbar sicher auch danach: Selbst wenn die Papierhandtücher unsachgemäß in der Toilette entsorgt werden, zersetzen sie sich dank ihrer speziellen Rohstoffkombination komplett bei längerem Kontakt mit Wasser. Minimiert das Risiko von Rohrverstopfungen. Reduziert den Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsbedarf von Wasch- und Sanitärräumen und sichert deren Funktionsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Liquify
Verwendung für Produkt:
331010, 331020, 331470
Maße:
24 x 21 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
geprägt:
Ja
reißfest:
Ja
saugfähig:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
Tissue
Farbe des Papierhandtuches:
hochweiß
Packungsmenge:
15 x 268 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Liquify
Kompatibel mit:
PT3-, PT4-System
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch 24x23 cm, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 35,77*
€ 48,62*
1 Tag
34
€ 5,95*
ab € 38,17*
€ 50,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paket
1 Paket enthält 4.020 Blätter (ab € 0,0089* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GVS Großverbraucherspezialisten
07730743
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.