| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446231700 Herst.-Nr.: 420928 EAN/GTIN: 8024929009373 |
| |
|
| | |
| Das Toilettenpapier Maxi Jumbo der Serie Simplify ist extrem lang und besonders ergiebig. Es reduziert zum einen Papierengpässe und spart zum anderen die mit einem häufigen Rollenwechsel verbundenen Kosten und Zeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Maxi Simplify | Rollendurchmesser: | 24,5 | Kerndurchmesser: | 6 | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | geprägt: | Ja | perforiert: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Zellstoff | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 1.305 Bl./Rl. | Packungsmenge: | 6 Rl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toilettenpapier Maxi Simplify | Variante: | Großrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2lg werra, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 16,84* | € 24,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,73* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|