Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 090-2345-314. 70x100mm 0,05mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-448002300
Hersteller:
     SI Mass Production
Herst.-Nr.:
     090-2345-314.
EAN/GTIN:
     4022756001038
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Leichtes Öffnen und Schließen. Immer wieder verschließbar. Zuverlässiger Warenschutz.
Weitere Informationen:
Maße:
70 x 100 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50
Werkstoff:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, ldpe-beutel 100 stück, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,89*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 0,93*
4 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,16*
€ 1,77*
7 Tage
38
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,93*
4 Tage
33
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 6,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448009600
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.