Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 120x170mm 0,05mm 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-448010800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     921H0000035
EAN/GTIN:
     4003969935693
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel 120 x 170 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
120 x 170 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
406
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,78*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 1,88*
9 Tage
138
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 2,55*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,47*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448009900
ab € 1,28*
Ähnlich
Soennecken
921H0000037
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.