Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handreinigung 33282 2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/082/a011082c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/082/a011082c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449018600
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     33282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Hellbeige, viskose Suspension mit natür- lichem Reibemittel Astopon®. Für starke bis sehr starke Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
natural
dermatologisch getestet:
Ja
parfümiert:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handwaschpaste natural
Biozid-Produkt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 8,445* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.