Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY-CLARK Handtuchspender ICON 53691 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/305/a014305g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/305/a014305g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449037580
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     53691
EAN/GTIN:
     10036000536918
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Das automatische Kimberly-Clark Professional™ ICON™-Spendersystem für Rollenhandtücher schafft Vertrauen durch gutes Design. KCP™ ICON™, unsere jüngste, branchenführende Innovation, überzeugt durch hervorragende Hygiene, optimale Leistung und Effizienz sowie ein unvergleichliches Verhalten bei der Ausgabe. Der automatische KCP™ ICON™-Rollenhandtuchspender zeichnet sich durch seine einzigartige Vielseitigkeit aus und wertet den Waschraum optisch durch eine exklusive Reihe austauschbarer Blenden auf, die es Ihnen ermöglichen, den Waschraum immer wieder neu zu gestalten. Der KCP™ ICON™-Spender wurde von einem auf den Menschen ausgerichteten Design inspiriert und verfügt über ein intuitives Bedienfeld, ein Frontlader-Batteriefach und eine kontrollierte Öffnungsfunktion. Der KCP™ ICON™-Spender nutzt die Direktantriebstechnologie und verfügt über patentierte Doppelsensoren, die für eine sorgenfreie, berührungslose und zu 99,9 % störungsfreie Ausgabe sorgen. Mit weiße Blende im Mosaikdesign.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ICON™
Verwendung für Produkt:
Scott® Handtuchrolle Essential™ 6639, Kleenex® Handtuchrolle Ultra™ 6646, 6782
Maße:
33,5 x 43,5 x 27,62 cm (B x H x T)
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Füllstandsanzeige vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
D/Mono
Anzahl der Batterien/Akkus:
3 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
abschließbar möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender ICON™
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, kimberly clark handtuchspender grau, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 247,13*
€ 308,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 259,80*
€ 314,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 256,23*
€ 322,11*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.