Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste ohne Randreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/565/a014565a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/565/a014565a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449038200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     449038200
EAN/GTIN:
     4003969132566
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Bürste Kunststoff weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser der Bürste:
8,5
Länge:
36,5
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Borsten:
PPN Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Bürste
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste weiß, klobürste, wc-bürste soennecken, Bürsten, Klobürsten, Toilettenbürsten, WC-Bürsten, WC-Reiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
208
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,23*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,68*
€ 1,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haug Bürsten
6320
ab € 1,52*
Ähnlich
Soennecken
496001500
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.